• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hängewaage HDB 10K10N, Wägebereich 10 kg, Ablesbarkeit 10 g

Artikel-Nr.: HDB 10K10N
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
Produktart Hänge-/Kranwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer HDB 10K10N
EAN / GTIN 4045761135536
Herstellernummer HDB 10K10N
L-Nummer L40250 371

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnahmemittel/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
  • Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang
  • Unverzichtbar auch im Privatbereich zur Gewichtsbestimmung von Fischen, Wild, Früchten, Fahrradteilen, Koffern etc
  • Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise „eingefroren“ werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste
  • Haken, Stahl, einklappbar
  • Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold)

Merkmal:

  • LCD-Display, Ziffernhöhe 12 mm
  • Startbereit: Batterien inklusive, 2×1.5 V AAA, Betriebsdauer bis zu 180 h
  • Weitere Wägeeinheiten: kg, lb, N
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb