• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hängewaage HCB 20K10, Wägebereich 20000 g, Ablesbarkeit 10 g

Artikel-Nr.: HCB 20K10
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
Produktart Hänge-/Kranwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer HCB 20K10
EAN / GTIN 4045761069046
Herstellernummer HCB 20K10
L-Nummer L40250 307

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Waage entspricht mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
  • Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang
  • Unverzichtbar auch im Privatbereich zur Gewichtsbestimmung von Fischen, Wild, Früchten, Fahrradteilen, Koffern etc
  • Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise „eingefroren“ werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste
  • Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold), Messfrequenz 5 Hz
  • Karabiner (Edelstahl) mit Sicherheitsverschluss serienmäßig
  • Haken (Edelstahl) serienmäßig

Merkmal:

  • LCD-Display, Ziffernhöhe 12 mm
  • Lochdurchmesser Lastaufnahme 14 mm
  • Startbereit: Batterien inklusive, 3×1.5 V AA, Betriebsdauer bis zu 300 h

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb