• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Shore Härtetester HBA 100-0, Prüfkraft Härtemessung 10 N, Ablesbarkeit 1

Artikel-Nr.: HBA 100-0
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Härteprüfgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer HBA 100-0
Kopieren
EAN / GTIN 4045761140172
Kopieren
Herstellernummer HBA 100-0
Kopieren
L-Nummer L40250 2108
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Typische Anwendung: Messung der Eindringungstiefe (Shore)
  • Empfohlen insbesondere für interne Vergleichsmessungen. Norm-Kalibrierungen z. B. nach DIN 7619-1 sind wegen sehr enger Normtoleranzen nicht möglich
  • Gummi, Elastomere, Neopren, Silikon, Vinyl, weiche Kunststoffe, Filz, Leder und ähnliche Materialien
  • Max-Modus: Spitzenwertanzeige durch Schleppzeiger
  • Montierbar auf die Prüfstände SAUTER TI-AC
  • Lieferung in einer Kunststoffbox
  • Die Messspitzen können nicht untereinander ausgetauscht werden

Merkmal:

  • Messgenauigkeit: 3% von [Max]
  • Gesamtabmessungen B×T×H 115×60×25 mm
  • Nettogewicht ca. 0,15 kg
  • Schraube zum Anschrauben an TI: M7 Feingewinde
  • Materialstärke der Probe min. 4 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb