• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Warnschutz-Baseball-Cap Gelb/Marine

Artikel-Nr.: HB10YNR
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer HB10YNR
EAN / GTIN 5036108165988
Herstellernummer HB10YNR

Beschreibung

Beschreibung:

Das Cap aus leichtem Polyester-Baumwollgemisch hat einen Metallverschluss zum Einstellen der Größe. Sie ist aus 6 Teilen verarbeitet und besitzt Reflexstreifen.

Merkmal:

  • Kühlendes Mesh Gewebe
  • Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
  • Verstellbarer Gurtverschluss für eine flexible Grösseneinstellung
  • Belüftungsöffnungen für zusätzliche Atmungsaktivität

Werkstoff:

Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 245
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 25 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb