• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Si.-Schuh S2 HAMAR GTX XB 42

Artikel-Nr.: HAMAR GTX XB 42
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S2
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S2
Material Zehenschutzkappe Aluminium
EU-Schuhgröße 42
herausnehmbares Fußbett ja
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer HAMAR GTX XB 42
EAN / GTIN 4044348687918
Herstellernummer HAMAR GTX XB 42
L-Nummer L00780 6552

Beschreibung

Beschreibung:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO
  • GORE-TEX Membran
  • Geschmeidiges, hydrophobiertes Glattleder
  • Geschlossene Lasche
  • Verstärkte, abriebfeste Überkappe
  • Aluminium-Zehenschutzkappe
  • Echtleder-Brandsohle
  • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
  • SECURA VARIO® Fersendämpfung
  • Laufsohle Perbunan Dynamics ESD

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb