• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Helmfutter Schwarz

Artikel-Nr.: HA18BKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer HA18BKR
EAN / GTIN 5036108317165
Herstellernummer HA18BKR

Beschreibung

Beschreibung:

Entwickelt, um eng am Kopf anzuliegen und eine zusätzliche Wärmeschicht zu erzeugen, ohne dick auf zu tragen. Der aus elastischem Polyester-Elasthan-Material gefertigte HA18 ist die perfekte Lösung, um unter jedem Helm getragen zu werden.

Merkmal:

  • Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
  • 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Polyester Stretch 92% Polyester 8% Elasthan
Zusammensetzung des Obermaterials: 92% Polyester 8% Elasthan
Gewicht der Hülle gm: 240
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max Wasch-Temperatur 30 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb