• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winter Trapper Mütze Schwarz

Artikel-Nr.: HA13BKR
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer HA13BKR
EAN / GTIN 5036108197217
Herstellernummer HA13BKR
L-Nummer L01840 1207

Beschreibung

Beschreibung:

Warme Wintermütze mit Kinn- und Mundschutz für extrem kalte Tage.

Merkmal:

  • Webpelzgefüttert für Wärme und Komfort
  • Steppfutter für optimale Wärmeisolation
  • Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
  • Mit Knebel verstellbare Kordel für einen sicheren Sitz
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester
Futterstoff: Webpelz 100% Acryl
Zusammensetzung des Futters: 100% Acryl
Füllung Stoff: 100% Polyester
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 90
Gewicht der Hülle oz: 2.5
Gewicht des Futters gm: 400
Gewicht des Futters oz: 12
Gewicht der Füllung gm: 100
Gewicht der Füllung oz: 3
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend im Schatten trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb