• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Isolierende Fleecemütze Marine

Artikel-Nr.: HA10NAR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer HA10NAR
EAN / GTIN 5036108174386
Herstellernummer HA10NAR

Beschreibung

Beschreibung:

Diese klassische Fleecemütze ist preiswert und gehört zur Grundausstattung für den Winter. Das weiche Fleece-Obermaterial hat ein gutes Wärme-Gewichts-Verhältnis. Das Insulatex-Innenfutter schützt den Kopf in rauen Wetterbedingungen. Wenn die Krempe abgerollt ist, kann der HA10 unter einem Helm getragen werden.

Merkmal:

  • Anti Pilling Fleece
  • InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
  • Abnäher für bessere Formgebung
  • Erhältlich in einer hervorragenden Auswahl an Standardfarben
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Futterstoff: Insulatexfutter
Zusammensetzung des Futters: Insulatexfutter
Gewicht der Hülle gm: 280
Gewicht der Hülle oz: 8
Gewicht des Futters gm: 40
Gewicht des Futters oz: 1
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb