• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Warnschutzregenmantel Lang 122 cm Gelb 4XL

Artikel-Nr.: H445YER4XL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer H445YER4XL
EAN / GTIN 5036108269358
Herstellernummer H445YER4XL

Beschreibung

Beschreibung:

Extra lang (122 cm) bietet dieser Mantel kompletten Schutz bei diversen Witterungsbedingungen. Der leichte Mantel hat eine verstaubare Kapuze, große Taschen, Funkgeräteschlaufe, Ausweishalter und Sturmklappe mit Drucker.

Merkmal:

  • Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Verlängertes Rückenteil (122 cm) als zusätzlicher Schutz gegen Kälte
  • Kordelzug Kapuze und Saum für einen sicheren und bequemen Sitz
  • Inneres elastisches Bündchen
  • Belüftete Rückenpasse und Ösen für zusätzliche Atmungsaktivität und Komfort
  • Verschweißte Näht helfen den Körper vor Bio Gefährdungen zu schützen
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • 2 großzügige Taschen
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • Ausweishalter zum einfachen Tragen Ihres Ausweises
  • Bis Größe 5XL verfügbar
  • REACH konform PVC-Beschichtung
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Werkstoff:

Obermaterial: 190T: 100% Polyester, Gewebe, PVC-beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 190T: 100% Polyester, Gewebe, PVC-beschichtet
Gewicht der Hülle gm: 200
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 25 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb