• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-K 800/120

Artikel-Nr.: GZ80K
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
    Produktart Zwinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GZ80K
    EAN / GTIN 4008158034256
    Herstellernummer GZ80K
    L-Nummer L80070 22

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil
    • Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel
    • Spannkraft bis zu 6.000 N
    • Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen
    • Knebelgriff mit abgerundeten Enden für einfache Kraftübertragung beim Anspannen
    • Werkzeuglos wechselbare Druckplatten

    Merkmal:

    • Ausladung: 120 mm
    • Material / Oberfläche:
      • Fest- und Gleitbügel aus vergütetem Stahl, verzinkt
      • Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, brüniert
      • Knebel aus Stahl, verzinkt
      • Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verzinkt
    • Schiene: 28x11 mm
    • Spannweite: 800 mm

    Vorteil:

    Höchste Stabilität
    • Die optimierte Profilform garantiert Ihnen einen höheren Spannkraftaufbau in kürzerer Zeit bei größerer Stabilität und Sicherheit. Der aus einem Stück geschmiedete Festbügel mit angeformter Druckplatte ist vergütet und verzinkt, dadurch hochbelastbar und verwindungssteif.
    Geschmiedeter Gleitbügel
    • Der Gleitbügel in U-Form aus geschmiedetem Vergütungsstahl garantiert höchste Sicherheit durch die geradlinige Kraftübertragung und hält selbst größten Belastungen stand. Darauf können Sie sich jederzeit verlassen.
    Wechselbare Druckplatte
    • Die werkzeuglos wechselbare Druckplatte bringt noch mehr Komfort in Ihren Arbeitsalltag. Sie lässt sich sehr einfach und schnell tauschen.
    Leichtgängige Spindel
    • Die oberflächenbeschichtete Spindel mit Trapezgewinde ist besonders leichtgängig und verkantet nicht. Für ein noch effizienteres Arbeiten.

    Verwendung:

    • Innenausbau
    • Metallbau
    • DIY
    • Möbel- und Schreinerarbeiten
    • Schlosserarbeiten
    • Zum federnden, elastischen und kraftvollen Spannen

    Hinweis:

    • Gefahrenhinweise:
      • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
      • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
      • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
      • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
    • Pflegehinweise:
      • Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
      • Generell Schmutz entfernen
      • Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten
      • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
      • Bei Glanzbildung auf der Schiene mit Schmirgelleinen (100er-Körnung) an beiden Schmalseiten aufrauen
      • Druckplatte regelmäßig reinigen und ölen

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb