• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ganzstahl-Schraubzwinge in U-Form GUZK 250/120

Artikel-Nr.: GU25-12-6ZK
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GU25-12-6ZK
EAN / GTIN 4008158027104
Herstellernummer GU25-12-6ZK
L-Nummer L80070 43

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spannkraft bis zu 4.000 N
  • Beidseitig übergreifend spannen, speziell geeignet für T‐ und Doppel‐T‐Profile
  • Leichtes Gewicht
  • Vergüteter Gleit‐ und Festbügel für federndes und elastisches Spannen

Merkmal:

  • Ausladung: 120 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Fest- und Gleitbügel aus vergütetem Stahl, verzinkt
    • Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt und vergütet, phosphatiert
    • Knebel aus Stahl, verzinkt
    • Druckplatte aus Stahl, phosphatiert
  • Schiene: 22x10,5 mm
  • Spanntiefe Festbügel: 60 mm
  • Spanntiefe Gleitbügel: 60 mm
  • Spannweite: 250 mm

Verwendung:

  • Metallbau
  • Schlosserarbeiten
  • Übergreifend spannen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
    • Generell Schmutz entfernen
    • Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
    • Bei Glanzbildung auf der Schiene mit Schmirgelleinen (100er-Körnung) an beiden Schmalseiten aufrauen
    • Druckplatte regelmäßig reinigen und ölen

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb