• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Variables Hochleistungszwingen-Set kpl. GSV 3000/140

Artikel-Nr.: GSV300M
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Zwinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GSV300M
    EAN / GTIN 4008158036397
    Herstellernummer GSV300M
    L-Nummer L80070 110

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Spannkraft bis zu 9.000 N
    • Durch mittige Positionierung am Werkstück wird das Kippen verhindert
    • Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35°
    • Zwinge kann durch eine Öffnung im Werkstück/Bauteil geschoben werden

    Merkmal:

    • Ausladung: 140 mm
    • Schiene: 30x15 mm
    • Spannweite: 3000 mm
    • Spreizweite: 400-3340 mm

    Vorteil:

    Werkzeuglos lösbare Endsicherung
    • Die beidseitig angebrachten Endsicherungen sind werkzeuglos lösbar und erlauben das schnelle Umstecken der Gleitbügel zur Spreizfunktion. Aber auch der Tausch anderer oder die Ergänzung weiterer Gleitbügel ist problemlos möglich.
    Wechselbarer Gleitbügel
    • Der Gleitbügel aus geschmiedetem Vergütungsstahl garantiert höchste Sicherheit durch die geradlinige Kraftübertragung und hält selbst größten Belastungen stand. Dieser kann je nach Einsatzzweck durch andere Gleitbügelvarianten ersetzt aber auch um weitere ergänzt werden.
    Bewegliche Spezialdruckplatte
    • Die hitzebeständige Spezialdruckplatte lässt sich bis zu 35° schwenken und auswechseln. Sie hat eine extrem lange Lebensdauer durch hervorragende Gleit‐ und Notlaufeigenschaften der gehärteten und ölgetränkten Sinterstahleinlage.
    Vergütete Spindel
    • Die vergütete Spindel ist besonders stabil und verschleißarm. Das erhöht die Standzeit spürbar.

    Verwendung:

    • Rohbau
    • Metallbau
    • Zimmerei und Holzbau
    • Schlosserarbeiten
    • Neue Flexibilität bei großen Spannweiten

    Hinweis:

    • Gefahrenhinweise:
      • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
      • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
      • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
      • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
    • Pflegehinweise:
      • Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
      • Generell Schmutz entfernen
      • Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten
      • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
      • Bei Glanzbildung auf der Schiene mit Schmirgelleinen (100er-Körnung) an beiden Schmalseiten aufrauen
      • Druckplatte regelmäßig reinigen und ölen

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb