• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochleistungszwinge classiX GSM 400/140

Artikel-Nr.: GSM40
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GSM40
EAN / GTIN 4008158035406
Herstellernummer GSM40
L-Nummer L80070 134

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spannkraft bis zu 11.000 N bei einem Anzugsdrehmoment von 40 Nm
  • Hitzebeständige Spezialdruckplatte, schwenkbar bis 35°

Merkmal:

  • Ausladung: 140 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Fest- und Gleitbügel aus vergütetem Stahl, verzinkt
    • Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt und vergütet, phosphatiert
    • Knebel aus Stahl, verzinkt
    • Druckplatte aus Stahl, phosphatiert
  • Schiene: 30x15 mm
  • Spannweite: 400 mm

Verwendung:

  • Metallbau
  • Schlosserarbeiten
  • Mit Hochleistung spannen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
    • Generell Schmutz entfernen
    • Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
    • Bei Glanzbildung auf der Schiene mit Schmirgelleinen (100er-Körnung) an beiden Schmalseiten aufrauen
    • Druckplatte regelmäßig reinigen und ölen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb