• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hebelzwinge classiX GSH 120/60

Artikel-Nr.: GSH12
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GSH12
EAN / GTIN 4008158036595
Herstellernummer GSH12
L-Nummer L80030 333

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lösehebel mit Abgleitschutz
  • Schnell – bis zu 5 x schneller als herkömmliche Zwingen
  • Sicher – unempfindlich gegen Vibrationen
  • Stark – Spannkraft bis zu 7.500 N

Merkmal:

  • Ausladung: 60 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Fest- und Gleitbügel aus vergütetem Stahl, verzinkt
    • Hebel aus Zinkdruckguss, pulverbeschichtet
    • Verbindungselemente aus Stahl, verzinkt bzw. phosphatiert
    • Löseknopf aus Kunststoff
  • Schiene: 13,5x6,5 mm
  • Spannweite: 120 mm

Verwendung:

  • Innenausbau
  • Metallbau
  • DIY
  • Möbel- und Schreinerarbeiten
  • Schlosserarbeiten
  • Mit Hebelkräften spannen – schnell, sicher, stark

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
    • Generell Schmutz entfernen
    • Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
    • Bei Glanzbildung auf der Schiene mit Schmirgelleinen (100er-Körnung) an beiden Schmalseiten aufrauen
    • Sperrklinke regelmäßig reinigen und ölen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb