• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS-K 250/120

Artikel-Nr.: GS25K
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
    Produktart Zwinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GS25K
    EAN / GTIN 4008158035307
    Herstellernummer GS25K
    L-Nummer L80070 126

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Spannkraft bis zu 5.000 N
    • Vergüteter Gleit‐ und Festbügel für federndes und elastisches Spannen
    • Knebelgriff mit abgerundeten Enden für einfache Kraftübertragung beim Anspannen

    Merkmal:

    • Ausladung: 120 mm
    • Material / Oberfläche:
      • Fest- und Gleitbügel aus vergütetem Stahl, verzinkt
      • Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, brüniert
      • Knebel aus Stahl, verzinkt
      • Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verzinkt
    • Schiene: 22x10,5 mm
    • Spannweite: 250 mm

    Verwendung:

    • Innenausbau
    • Metallbau
    • DIY
    • Möbel- und Schreinerarbeiten
    • Schlosserarbeiten
    • Zum federnden, elastischen und kraftvollen Spannen

    Hinweis:

    • Gefahrenhinweise:
      • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
      • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
      • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
      • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
    • Pflegehinweise:
      • Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
      • Generell Schmutz entfernen
      • Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten
      • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
      • Bei Glanzbildung auf der Schiene mit Schmirgelleinen (100er-Körnung) an beiden Schmalseiten aufrauen
      • Druckplatte regelmäßig reinigen und ölen

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb