• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

OMEGA-Schraubzwinge GMZ-K 500/120

Artikel-Nr.: GM50ZK
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
    Produktart Zwinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GM50ZK
    EAN / GTIN 4008158029504
    Herstellernummer GM50ZK

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Spannkraft bis zu 5.000 N
    • Festbügel mit patentiertem OMEGA-Bogen für weniger Spannkraftverlust – selbst bei Vibrationen
    • Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen
    • Knebelgriff mit abgerundeten Enden für einfache Kraftübertragung beim Anspannen
    • Werkzeuglos wechselbare Druckplatten

    Merkmal:

    • Ausladung: 120 mm
    • Material / Oberfläche:
      • Fest- und Gleitbügel aus vergütetem Stahl, verzinkt
      • Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, brüniert
      • Knebel aus Stahl, verzinkt
      • Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verzinkt
    • Schiene: 25x12 mm
    • Spannweite: 500 mm

    Vorteil:

    Innovativer OMEGA‐Bogen
    • Der patentierte OMEGA‐Bogen ist Ihr Plus an Sicherheit. Damit profitieren Sie von noch weniger Spannkraftverlust – selbst bei Vibrationen. Und im OMEGA‐Bogen hat es noch mehr Platz für Ihr Werkstück.
    Maximale Flexibilität
    • Der aus einem Stück geschmiedete Festbügel mit angeformter Druckplatte ist vergütet und verzinkt, dadurch hochbelastbar und verwindungssteif. Die Zwingen spannen federnd und elastisch.
    Absolut planes Ansetzen
    • Durch den OMEGA‐Bogen kann die Schiene am jeweiligen Werkstück plan angesetzt werden und Sie spannen jederzeit perfekt ins Eck. Darüber hinaus können Sie den jeweiligen Spanndruck stets exakt auswählen und optimal anpassen.
    Wechselbare Druckplatte
    • Die werkzeuglos wechselbare Druckplatte bringt noch mehr Komfort in Ihren Arbeitsalltag. Sie lässt sich sehr einfach und schnell tauschen.

    Verwendung:

    • Innenausbau
    • Metallbau
    • DIY
    • Möbel- und Schreinerarbeiten
    • Schlosserarbeiten
    • Zum federnden, elastischen und kraftvollen Spannen
    • Mit Sicherheit maximale Elastizität beim Spannen

    Hinweis:

    • Gefahrenhinweise:
      • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
      • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
      • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
      • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
    • Pflegehinweise:
      • Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
      • Generell Schmutz entfernen
      • Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten
      • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
      • Bei Glanzbildung auf der Schiene mit Schmirgelleinen (100er-Körnung) an beiden Schmalseiten aufrauen
      • Druckplatte regelmäßig reinigen und ölen

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb