• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Touchscreen Strick-Handschuh Schwarz L/XL

Artikel-Nr.: GL16BKRL/XL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GL16BKRL/XL
EAN / GTIN 5036108202348
Herstellernummer GL16BKRL/XL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Handschuh gibt perfekte Geschicklichkeit. Der schwarze Strick ist haltbar und das graue Acryl mit Metallkomponenten ermöglicht präzises Bewegen auf dem Bildschirm.

Merkmal:

  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • Das Acrylgewirke mit Metallkomponenten bietet präzise Bedienung auf Touchscreens
  • Strickbündchen für Komfort und Wärme
  • Strickstärke 10 für Formbeständigkeit
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Acryl, gewirkt
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Acryl, gewirkt
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb