• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Isolierender Strickhandschuh Schwarz

Artikel-Nr.: GL13BKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GL13BKR
EAN / GTIN 5036108174492
Herstellernummer GL13BKR

Beschreibung

Beschreibung:

Unverzichtbare Outdoor-Winterbekleidung. Das Außenmaterial aus Acrylstrick ist strapazierfähig, während das weiche Innenfutter aus Insulatex für zusätzliche Wärme und Komfort sorgt.

Merkmal:

  • InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
  • Strickbündchen für Komfort und Wärme
  • Oberstoff Acrylknit
  • Strickstärke 9 für Formbeständigkeit
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Acryl, gewirkt
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Acryl, gewirkt
Futterstoff: Insulatexfutter
Zusammensetzung des Futters: Insulatexfutter
Gewicht des Futters gm: 40
Gewicht des Futters oz: 1
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb