• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fleece-Handschuh mit Insulatex-Futter Schwarz

Artikel-Nr.: GL12BKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GL12BKR
EAN / GTIN 5036108174478
Herstellernummer GL12BKR

Beschreibung

Beschreibung:

Komfortabler Fleece-Handschuh mit Insulatex-Futter. Bietet viel Wärme und hohen Schutz, Gute Fingerbeweglichkeit und Griffpads. Verfügt auch über Greifpads.

Merkmal:

  • InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
  • Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz
  • Beschichtung an Handfläche und Zeigefinger
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Futterstoff: InsulatexPro: 100% Polyester
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 316
Gewicht der Hülle oz: 9
Gewicht des Futters gm: 40
Gewicht des Futters oz: 1
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb