{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Abrisse | 5×80 | |
Breite | 324 mm | |
Länge | 390 mm | |
passend für Halter/Spender | W4 | |
Produktart | Papierreinigungstücher |
Artikelnummer | GG9137 R |