GARANT Vorteilspack GARANT Diabolo VHM-Entgrater spiralisiert 90°, ⌀ h6 DC 10M mm

Artikel-Nr.: GG8158 10M
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h6 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Zähnezahl Z: 6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 10 mm
Serie Diabolo
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ H
Toleranz Nenn-⌀ h6
kleiner ⌀ D3 5 mm
großer ⌀ D2 10 mm
Zähnezahl Z 6
Spiralwinkel 35 Grad
Zustellrichtung horizontal und schräg
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Maß S 3,5 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Fasenfräsen 45 Grad
Vorschub fz in Stahl < 60 HRC 0,035 mm
Schafttoleranz h6
Farbring rot
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Inhalt 5
Produktart Entgrater

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG8158 10M
EAN / GTIN 4067263091608
Herstellernummer GG8158 10M

Anwendertabelle

Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
Stahl < 55 HRC
H
100
Stahl < 60 HRC
H
90
Stahl < 65 HRC
H
60
Stahl < 67 HRC
H
35
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Wie Nr. 208158.
Speziell für die Hartbearbeitung entwickelter Entgrater. Die weiterentwickelte Diabolo-Beschichtung ermöglicht noch höhere Standzeiten und besserer Oberflächengüten.
Toleranz: Maß S = ±0,2 mm.
Spitzenwinkel = ±5 Winkelminuten.
Hervorragende Oberflächengüten durch 35°-Spiralwinkel.
Überlange Entgrater für hervorragende Entgratergebnisse bei besonders schwerzugänglichen Konturen. Werkzeuge ohne Spitze.

Verwendung:

Zum Anfasen und Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten hervorragend geeignet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Diabolo" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb