VHM-Entgrater spiralisiert 90° 4 mm

Artikel-Nr.: GG8156 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h6 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Zähnezahl Z: 4

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 4 mm
    Beschichtung TiSiN
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ h6
    Zähnezahl Z 4
    Spiralwinkel 35 Grad
    Zustellrichtung horizontal und schräg
    Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Innenkühlung nein
    Maß S 2,8 mm
    Gesamtlänge L 50 mm
    Schaft-⌀ Ds 4 mm
    Fasenfräsen 45 Grad
    Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 0,04 mm
    Schafttoleranz h6
    Farbring grün
    Inhalt 5
    Produktart Entgrater

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG8156 4
    EAN / GTIN 4067263091172
    Herstellernummer GG8156 4

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    180
    Alu (kurzspanend)
    N
    300
    Alu > 10% Si
    N
    220
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    130
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    115
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    110
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    65
    Stahl < 55 HRC
    H
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    100
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Wie Nr. 208156.
    Entgrater für universellen Einsatz in nahezu allen Materialien. Durch die neuentwickelte Beschichtung werden Aufbauschneiden, auch im Aluminium oder im INOX, effektiv vermieden.
    Toleranz: Maß S = +/- 0,2 mm.
    Spitzenwinkel = +/- 5 Winkelminuten.
    Hervorragende Oberflächengüten durch 35°-Spiralwinkel.

    Verwendung:

    Zum Anfasen und Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten hervorragend geeignet.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb