VHM-Entgrater spiralisiert 90° 10 mm

Artikel-Nr.: GG8154 10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h6 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Zähnezahl Z: 4

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 10 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ h6
    Zähnezahl Z 4
    Spiralwinkel 35 Grad
    Zustellrichtung horizontal und schräg
    Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Innenkühlung nein
    Maß S 7 mm
    Gesamtlänge L 72 mm
    Schaft-⌀ Ds 10 mm
    Fasenfräsen 45 Grad
    Vorschub fz in Alu kurzspanend 0,07 mm
    Vorschub fzin PMMA Acryl 0,07 mm
    Schafttoleranz h6
    Farbring rot
    Inhalt 5
    Produktart Entgrater

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG8154 10
    EAN / GTIN 4067263090977
    Herstellernummer GG8154 10

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    480
    Alu (kurzspanend)
    N
    440
    Alu > 10% Si
    N
    400
    PMMA Acryl
    N
    210
    PEEK
    N
    150
    PVDF GF20
    N
    150
    POM GF25
    N
    150
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Honeycomb Sandwich
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Wie Nr. 208154.
    Entgrater mit polierten Spanräumen und scharfen Schneiden speziell für die Aluminium- und Kunststoffbearbeitung.
    Toleranz: Maß S = +/- 0,2 mm.
    Spitzenwinkel = +/- 5 Winkelminuten.
    Hervorragende Oberflächengüten durch 35°-Spiralwinkel.

    Verwendung:

    Zum Anfasen und Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten hervorragend geeignet.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb