VHM-Entgrater 90° 3 mm

Artikel-Nr.: GG8107 3
Setpreis 5 Stück (10,78 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
208 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h6 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Zähnezahl Z: 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 3 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h6
Zähnezahl Z 3
Zustellrichtung horizontal und schräg
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Maß S 2,1 mm
Gesamtlänge L 38 mm
Schaft-⌀ Ds 3 mm
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 0,01 mm
Schafttoleranz h6
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Inhalt 5
Produktart Entgrater

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG8107 3
EAN / GTIN 4062406199593
Herstellernummer GG8107 3

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
105
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
70
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
Stahl < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Toleranz: Maß S = ±0,1 mm.
Wie Nr. 208107.

Verwendung:

Zum Anfasen und Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten hervorragend geeignet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb