Gewindedichtmittel 5GP77 50 ml

Artikel-Nr.: GG8066 50
Neuheit
Setpreis 3 Stück (36,01 € / 100 Milliliter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Produktdetails

Technische Daten

Chemische Basis Methacrylatester
Dynamische Viskosität 20.000 mPas - 40.000 mPas
Dichte 1,09 g/cm³
Form flüssig
Flammpunkt 100 °C
Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 180 °C
Handfestigkeit nach 5 min - 15 min
Funktionsfestigkeit nach 3 h - 6 h
Eigenschaft fluoreszierend unter UV-Licht; kennzeichnungsfrei
Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
geeignet für Material Metall
geeignet für Einsatzbereich Rohrgewinde; Rohrdichtung
für Gewindegröße M bis M80
für Gewindegröße Zoll 3 Zoll
maximales Spaltmaß 0,35 mm
Festigkeitsklasse hochfest
minimales Losbrechmoment 20 Nm - 30 Nm
Demontage mit normalem Werkzeug
Farbe gelb
Füllmenge 50 ml
Lagertemperatur 5 °C - 23 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 24 Monat
Serie GreenPlus
Produktart Dichtmittel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG8066 50
EAN / GTIN 4067263136477

Beschreibung

Ausführung:

Gewindedichtmittel verhindern Lekagen von gasförmigen und flüssigen Medien. Typische Anwendungen für Gewindedichtmittel sind u. a. das Dichten von konischen Metallgewinden und Anschlussstücken.
Typ 5GP77. Dichtet Rohrgewindeverbindungen konisch/ zylindrisch bis R3 Zoll z.B. Gasleitungssysteme. Wärmefest.

Merkmal:

Inhalt 3 Stück

Hinweis:

Zu bearbeitendes Material im Vorfeld mit kennzeichnungsfreiem Reiniger Nr. 088004 reinigen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb