Polyesterwalze für wasserbasierte Lacke und Lasuren 10 cm

Artikel-Nr.: GG7135 10
Neuheit
Setpreis 20 Stück (1,09 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Länge 10 cm
Florhöhe 5 mm
Werkstoff Bezug spezielle Polyesterfaser
Einsatzbereich Farbwalzen für wasserbasierte Lacke und Lasuren
Produktart Farbroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG7135 10

Beschreibung

Ausführung:

Spezielle Polyesterfaser für hohe Farbaufnahme und gleichmäßige Farbabgabe. Hohe Schichtdicke, sehr feine Oberflächenergebnisse.

Merkmal:

Inhalt 20 Stück

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb