Profi-Heizkörperpinsel für hochwertige Lackierungen 35 mm

Artikel-Nr.: GG7030 35
Neuheit
Setpreis 10 Stück (2,79 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Größe in Zoll 1.3/8 Zoll
Breite des Pinsels 40 mm
Werkstoff Borste Naturborste
Werkstoff Stiel unlackierter Holzstiel
Tops 90 %
Einsatzbereich für Arbeiten Heizkörperpinsel, für feinste Lackierergebnisse
Produktart Heizkörperpinsel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG7030 35

Beschreibung

Ausführung:

Reine schwarze Chinaborste, 90 % Tops, unlackierter Holzstiel.

Merkmal:

Inhalt 10 Stück

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb