Flachgreifermagnet mit Innengewinde 20 mm

Artikel-Nr.: GG5922 20
Neuheit
Setpreis 10 Stück (9,80 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
447 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nennhaltekraft 90 N
    20 mm
    Höhe 6 mm
    Höhe mit Gewinde 13 mm
    Werkstoff Magnetkern SmCo5
    Werkstoff Oberfläche verzinkt
    Gewinde M4
    Gewindebuchse ja
    maximale Temperaturbeständigkeit 200 °C
    Gewicht 16,5 g
    Produktart Flachgreifer-Magnet

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG5922 20

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Temperaturbeständig bis maximal 200 °C.
    • Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Samarium-Kobalt (SmCo5).
    • Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.

    Merkmal:

    Inhalt 10 Stück

    Verwendung:

    Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

    Hinweis:

    Einschraubhaken mit Außengewinde unter Nr. 085921.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb