Zylinderschloss verschiedenschließend 40 mm

Artikel-Nr.: GG5880 40
Neuheit
Setpreis 10 Stück (4,92 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 323 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Walzen-⌀ 100 mm
Walzenbreite 100 mm
Produktart Vlies-Fächerschleifwalze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG5880 40
EAN / GTIN 4067263137795

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Vorhängeschloss mit rostfreiem Präzisionsschließwerk, Stahlbügel gehärtet, verchromt und doppelt verriegelt.
Massiver Messingkörper.
Sinusförmig gelegtes Schleifvlies ohne geschnittene Kante.

Merkmal:

Inhalt 10 Stück

Funktion:

Verschiedenschließend bedeutet der Schlüssel kann nur ein Schloss bzw. Zylinder öffnen und schließen und ist einmalig gefertigt.

Verwendung:

Gewelltes Vlies – zum ansatzfreien Mattieren und Polieren (wie 568480).

Inhalt:

8 Walzen / Gebinde.

Lieferumfang:

Vorhängeschloss mit 3 Schlüsseln.

Hinweis:

Abgabe nur im Gebinde-Set, keine Einzelabgabe! Bestell-Info: 1 Set = 1 Gebinde.
Für den Breitenausgleich bei schmalen Walzen ⌀ 100×50 mm, Distanzringsatz Nr. 568439 verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb