Klett-Schleifscheibe (A) Lochung 15fach 240

Artikel-Nr.: GG5779 240
Setpreis 500 Stück (0,26 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 40

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittelkurzzeichen A
    Körnung 240
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
    Scheiben-⌀ 150 mm
    Inhalt 500
    Anzahl Absauglöcher 15
    Antriebsmaschine Exzenterschleifer
    maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s
    Produktart Klett-Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG5779 240
    EAN / GTIN 4062406201852
    Herstellernummer GG5779 240

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Holz
     
    Lacke
     
    Uni
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Staubabweisende Beschichtung verhindert frühes Zusetzen. Die Rückseite ist mit Schlingenvelour kaschiert.
    Klett-Schleifscheibe mit halboffener Streuung, Korund (A).
    Entspricht 567790.

    Verwendung:

    Auf Exzenterschleifern mit Klettschleifteller z. B. Nr. 567990 (Staubabsaugung möglich). Universelles Allround-Produkt für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff auf allen Metall- und Kunststoffoberflächen, Lacksystemen und Hölzern.
    Universelles Allround-Produkt für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff auf allen Metall- und
    Kunststoffoberflächen, Lacksystemen und Hölzern.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb