{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | INOX-Draht | |
Bürsten-⌀ D1 | 30 mm | |
Borstenstärke | 0,2 mm | |
Besatzbreite L1 | 6 mm | |
Besatzlänge H1 | 6 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Zopfung | gewellt | |
maximale Drehzahl | 20.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | GG5742 30X6 | |
EAN / GTIN | 4067263136286 | |
Herstellernummer | GG5742 30X6 |