Rundbürste Stahldraht 0,50 mm 125XM14 mm

Artikel-Nr.: GG5712 125XM14
Neuheit
(10,16 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Bohrungs-⌀ d1 / Gewinde M (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewinde M: M14

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial Stahldraht
Bürsten-⌀ D1 125 mm
Gewinde M M14
Borstenstärke 0,5 mm
Besatzbreite L1 14 mm
Besatzlänge H1 29 mm
Anzahl Zöpfe 20
maximale Drehzahl 12.500 min-1
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG5712 125XM14
EAN / GTIN 4067263136507
Herstellernummer GG5712 125XM14

Beschreibung

Ausführung:

Gerade Rundbürste mit glattem Draht 0,50 mm, gezopft und fest im Stahlkörper verpresst. Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.
Entspricht Nr. 571203.

Verwendung:

Für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufrauen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern.
Linksgezopft, frühzeitiges Aufdrehen wird sicher vermieden.
Mit Innengewinde M14, zur Direktaufnahme auf Winkelschleifern.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb