Schleifvlies-Klettscheibe 100

Artikel-Nr.: GG5694 100
Setpreis 20 Stück (1,61 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
487 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 40

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen A
Körnungsvergleich 100
Feinheitsgrad grob
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ 115 mm
Inhalt 20
Ausführung A coarse
Farbe braun
maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s
Produktart Schleifvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG5694 100
EAN / GTIN 4045197575166
Herstellernummer GG5694 100

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Vlies-Klettschleifscheiben mit durchgenadelter Gewebeunterlage für sichere Kletthaftung. Mit herausnehmbarem Zentrierkern für genauere Positionierung und Haftung der Scheibe auf dem Stützteller (ca. 50 % reduzierter Vibrationspegel mit Klettschleifteller Nr. 566965).
Entspricht 566940.

Verwendung:

Auf Winkelschleifern mit Klettschleifteller Nr. 566960 bzw. 566965.
Zum Finishen, Mattieren, Überblenden mit deutlicher Rautiefenreduzierung sowie für leichte Reinigungs- (z. B. Entfernen von Anlauffarben) und Entgratarbeiten.

Inhalt:

20 Scheiben / Gebinde.

Hinweis:

Klettschleifscheiben zum Vorschleifen siehe Nr. 567705ff.
Abgabe nur im Gebinde-Set, keine Einzelabgabe! Bestell-Info: 1 Set = 1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb