Fiberscheibe Normalkorund (A) 24

Artikel-Nr.: GG5651 24
Setpreis 250 Stück (0,32 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: Stahl
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittel Normalkorund (A)
    Schleifmittelkurzzeichen A
    Körnung 24
    Schleifmittelunterlage Vulkanfiber
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
    Scheiben-⌀ 125 mm
    Inhalt 250
    Aufnahme Roloc™ Schnellwechselsystem
    Bohrungs-⌀ 22,23 mm
    passend für Schnellwechselsystem Roloc™
    optimiert für Werkstoff Stahl
    maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
    maximale Drehzahl 12.200 min-1

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG5651 24
    EAN / GTIN 4045197296054
    Herstellernummer GG5651 24

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Holz
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zerreißfeste, aber sehr schmiegsame Vulkanfiber. Bohrung 22,23 mm und Kreuzschlitze.
    HOLEX-Universal-Fiberscheibe zum Schleifen aller Metalle. Kornart: Normalkorund (A).
    wie 566510.

    Verwendung:

    Auf Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit mit Schleiftellern Nr. 566650 / 566670. Zum Schleifen ebener oder gewölbter Flächen mit hoher Flexibilität.

    Inhalt:

    250 Stück / Gebinde.

    Hinweis:

    Abgabe nur im Gebinde-Set, keine Einzelabgabe! Bestell-Info: 1 Set = 1 Gebinde.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb