HOLEX Vorteilspack Trennscheibe „2 in 1“, Scheiben-⌀ / Stückzahl 115/100

Artikel-Nr.: GG5505 115/100
Neuheit
(0,51 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: gerade
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • empfohlener Anstellwinkel: 90

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Korund-Schleifkorn (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Spezifikation A60R-BF
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Formbeschreibung gerade
Scheiben-⌀ 115 mm
Scheibenbreite 1 mm
Inhalt 100
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
empfohlener Anstellwinkel 90 Grad
optimiert für Werkstoff INOX; Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
maximale Drehzahl 13.300 min-1
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG5505 115/100
EAN / GTIN 4067263137009
Herstellernummer GG5505 115/100

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Universelle Trennscheibe für Stahl und INOX.

Verwendung:

Zum Freitrennen auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern mit maximal 80 m/s Schnittgeschwindigkeit vc.

Spezifikation:

A60R-BF. Enspricht 563505.

Hinweis:

Die Scheibenstärke sollte mindestens 20% der zu trennenden Materialstärke betragen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb