Maschinen-Gewindebohrer M8

Artikel-Nr.: GG5451 M8
(13,40 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 161 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gewinde-Norm: DIN 13
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M8
Beschichtung vaporisiert
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 371
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2 6H
Anschnittform C
Spiralwinkel 40 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grundloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,25 mm
Gesamtlänge L 90 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Schaft-Vierkant □ 6,2 mm
Kernloch-⌀ 6,8 mm
Gewinde-⌀ 8 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring blau
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 16 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG5451 M8
EAN / GTIN 4067263135319
Herstellernummer GG5451 M8

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
13
Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
15
Stahl < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Wie Nr. 135450.
Besonders stabile Form.
HSS-E

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb