Maschinen-Gewindebohrer M3

Artikel-Nr.: GG5450 M3
Setpreis 10 Stück (9,58 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
434 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M3
Beschichtung vaporisiert
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 371
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2 6H
Anschnittform C
Spiralwinkel 40 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grundloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,5 mm
Gesamtlänge L 56 mm
Schaft-⌀ Ds 3,5 mm
Schaft-Vierkant □ 2,7 mm
Kernloch-⌀ 2,5 mm
Gewinde-⌀ 3 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring blau
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 6 mm
Inhalt 10
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG5450 M3
EAN / GTIN 4067263090670

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
13
Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
15
Stahl < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Wie Nr. 135450.
Besonders stabile Form.
HSS-E

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    M Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb