{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Korund-Schleifkorn (A) | |
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Spezifikation | A60S-BF | |
Form | 41 | |
Formbeschreibung | gerade | |
Scheiben-⌀ | 115 mm | |
Scheibenbreite | 1 mm | |
Inhalt | 100 | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
für Materialstärken | 3 mm - 5 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | |
optimiert für Werkstoff | Stahl | |
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 13.300 min-1 | |
Produktart | Trennscheibe |
Artikelnummer | GG5262 115/100 | |
EAN / GTIN | 4067263136095 | |
Herstellernummer | GG5262 115/100 |