Fächerschleifscheibe speed CER flach 40

Artikel-Nr.: GG5234 40
(2,35 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: flach
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Keramikkorn (CER)
Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnung 40
schleifaktive, kühlende Beschichtung ja
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Formbeschreibung flach
Scheiben-⌀ 115 mm
Inhalt 100
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
optimiert für Werkstoff INOX
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG5234 40
EAN / GTIN 4067263136613
Herstellernummer GG5234 40

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

  • Hochwertiges, selbstschärfendes Keramikkorn (CER) für maximale Schleifleistung und niedrigen Anpressdruck.
  • Schleifaktive Beschichtung für kühlen Schliff.
  • Robustes Polycotton-Mischgewebe für ideale Abnutzung und Stabilität im Kanteneinsatz.
  • Ergonomischer und Vibrationsdämpfender Polyester-Kunststoffteller (zurücksetzbar).
  • Beste Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern.

speed - Flache Lamellenanordnung für hohes Zeitspanvolumen und hohe Standzeit.
Entspricht 565234.

Verwendung:

Exaktes Anfasen, Kantenbearbeitung und Flächenschliff.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb