HOLEX Vorteilspack Schleifvlies-Rolle, 5 Stück, Vliesstruktur 280/5

Artikel-Nr.: GG5110 280/5
Neuheit
Setpreis 5 Stück (2,86 € / 1 Meter)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Vliesstruktur Stückpreis inkl. MwSt.
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Rollenbreite 100 mm
Rollenlänge 10 m
Produktart Schleifvlies-Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG5110 280/5
EAN / GTIN 4067263133285
Herstellernummer GG5110 280/5

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Stein
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung durchsetzt. Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen, trocken und nass einsetzbar (wie 556110; 556115).
wie 556110.

Vorteil:

  • Passt sich der Werkstückform an.
  • Die offene Struktur verhindert Zusetzen und reduziert die Wärmeentwicklung.
  • Gleichmäßiges reproduzierfähiges Finish.
  • Trocken und nass einsetzbar.
  • Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen.

Verwendung:

Mit Hand, Handblock Nr. 556020 oder auf Schwingschleifer einsetzbar.

Inhalt:

5 Rollen / Gebinde.

Hinweis:

Abgabe nur im Gebinde-Set, keine Einzelabgabe! Bestell-Info: 1 Set = 1 Gebinde.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb