Schleifvlies-Pad 1000

Artikel-Nr.: GG5015 1000
Setpreis 80 Stück (0,99 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Produktdetails

Technische Daten

Körnungsvergleich 600 - 1.000
Feinheitsgrad sehr fein
Vliesstruktur 1.000
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Breite 152 mm
Länge 229 mm
Inhalt 80
Ausführung S Ultra Fine
Farbe grau
Anzahl Pads 80
Produktart Schleifvlies-Pad

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG5015 1000
EAN / GTIN 4045197574794

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Stein
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung durchsetzt. Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen, trocken und nass einsetzbar (wie 556015; 556110; 556115).
wie 556015.

Vorteil:

  • Passt sich der Werkstückform an.
  • Die offene Struktur verhindert Zusetzen und reduziert die Wärmeentwicklung.
  • Gleichmäßiges reproduzierfähiges Finish.
  • Trocken und nass einsetzbar.
  • Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen.

Verwendung:

Mit Hand, Handblock Nr. 556020 oder auf Schwingschleifer einsetzbar.
Sehr fein: Schleifkorn: Siliciumcarbit, für feinste Oberflächenbearbeitung.

Inhalt:

80 Pads / Gebinde.

Hinweis:

Abgabe nur im Gebinde-Set, keine Einzelabgabe! Bestell-Info: 1 Set = 1 Gebinde.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript