GARANT Vorteilspack Schruppschleifscheibe Universal, Scheiben-⌀×Scheibenbreite / Stückzahl 125X7/50 mm

Artikel-Nr.: GG5010 125X7/50
Neuheit
Setpreis 50 Stück (2,49 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀×Scheibenbreite / Stückzahl (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • empfohlener Anstellwinkel: 20-30
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Normalkorund
Schleifmittelkurzzeichen A
Spezifikation A30R-BF
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheibenbreite 7 mm
Inhalt 50
Scheiben-⌀ 125 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
empfohlener Anstellwinkel 20-30 Grad
optimiert für Werkstoff INOX; Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
maximale Drehzahl 12.200 min-1
Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG5010 125X7/50
EAN / GTIN 4067263135456
Herstellernummer GG5010 125X7/50

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

  • Korn, Bindung, schleifaktive Zusatzstoffe sowie Armierung der Schruppschleifscheiben sind optimal bezüglich höchstmöglicher Abschliffleistung und Standzeit auf das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmt.
  • Formen: Schruppschleifscheiben gekröpft (Form 27, 28, 29)
  • Schleifwinkel 20° bis 30°
  • Einsatz: Auf Elektro- und Druckluft-Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit zum Schleifen von Schweißnähten, Flächen und Kanten.

Für die universelle Anwendung auf INOX, Stahl und Guss. Entspricht Nr. 560010.

Spezifikation:

28-A30R-BFX.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb