HOLEX Pro UNI VHM-Schruppfräser HPC 10 mm

Artikel-Nr.: GG3068 10
Setpreis 5 Stück (31,20 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
121 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 4

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Pro Uni
    Schneiden-⌀ DC 10 mm
    Beschichtung TiSiN
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ e8
    Zähnezahl Z 4
    Spiralwinkel 42 Grad
    Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
    Teilung der Schneiden ungleich
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen
    Schaft DIN 6535 HB mit h6
    Innenkühlung nein
    Zerspanungsstrategie HPC
    Schneidenlänge Lc 22 mm
    Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 30 mm
    Freistellungs-⌀ D1 9,7 mm
    Gesamtlänge L 72 mm
    Schaft-⌀ Ds 10 mm
    Eckenfasenbreite bei 45° 0,2 mm
    Eckenfasenwinkel 45 Grad
    Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,06 mm
    Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
    Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,08 mm
    Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
    Farbring grün
    Inhalt 5
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG3068 10
    EAN / GTIN 4062406625696
    Herstellernummer GG3068 10

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    250
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    240
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    220
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    170
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    GG(G)
    K
    240
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zum Schruppen und Schlichten bei höchsten Vorschubwerten und hoher Laufruhe. Innovative Geometrie und Hochleistungsbeschichtung für hervorragende Fertigungsergebnisse und Standzeiten in verschiedenen Werkstoffen. Hohe Eigenstabilität und Laufruhe durch Ungleichteilung.
    Wie Nr. 203068.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb