HOLEX Pro INOX M VHM-Fräser HPC 12 mm

Artikel-Nr.: GG2991 12
Setpreis 5 Stück (32,00 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
121 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 4

Produktdetails

Technische Daten

Serie Pro Inox
Schneiden-⌀ DC 12 mm
Beschichtung TiSiN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 38 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 16 mm
Gesamtlänge L 73 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,3 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 0,045 mm
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 0,06 mm
Farbring blau
Inhalt 5
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2991 12
EAN / GTIN 4062406625320
Herstellernummer GG2991 12

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
240
Stahl < 750 N/mm²
P
220
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Herausragende Standzeiten in seiner Klasse bei der Bearbeitung von korrosionsbeständigen Stählen durch innovative Beschichtung und Geometrie. Speziell für rostfreie Stähle im Hochleistungsbereich, z. B. Duplex. Optimale Zerspanungsleistung durch hohe Schnittgeschwindigkeiten.
Wie Nr. 202991.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "Pro Inox" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb