GARANT Vorteilspack Ab-/EInstechplatte, Stechbreite w (mm) / Stückzahl 2/30

Artikel-Nr.: GG2736 2/30
Setpreis 30 Stück (13,33 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7020
Stückzahl 30
Hauptanwendung P
Nebenanwendung M
Eckenradius R 0,2 mm
Toleranz Stechbreite w ±0,03 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,15 mm/U
Inhalt 273701 2
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2736 2/30
EAN / GTIN 4067263097181
Herstellernummer GG2736 2/30
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
220
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
170
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Spanbrecher für kleine⌀ und Schnittkraftreduktion.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb