Ab-/EInstechplatte 2,5/50

Artikel-Nr.: GG2734 2,5/50
Neuheit
Setpreis 50 Stück (11,32 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7020
Stückzahl 50
Hauptanwendung P
Nebenanwendung M
Eckenradius R 0,2 mm
Toleranz Stechbreite w ±0,03 mm
Vorschub f 0,06 mm/U - 0,17 mm/U
Inhalt 273700 2,5
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2734 2,5/50
EAN / GTIN 4067263097174
Herstellernummer GG2734 2,5/50

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
220
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
170
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb