{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sorte | HB7130 | |
Stückzahl | 30 | |
Hauptanwendung | M | |
Eckenradius R | 0,2 mm | |
Toleranz Stechbreite w | ±0,1 mm | |
Vorschub f | 0,14 mm/U | |
Inhalt | 273115 4,1 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |
Artikelnummer | GG2710 4,1/30 | |
EAN / GTIN | 4067263096429 | |
Herstellernummer | GG2710 4,1/30 |