GARANT Vorteilspack Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung VBGT, Größe / Stückzahl 110304/30

Artikel-Nr.: GG2681 110304/30
Setpreis 30 Stück (9,53 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HU7310
Spanbrecher AM
Stückzahl 30
Schnitttiefe ap 0,25 mm - 1,75 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 350 mm/min - 600 mm/min
Inhalt 261224 HU7310
ISO-Code Wendeschneidplatte VBGT110304
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2681 110304/30
EAN / GTIN 4067263098416
Herstellernummer GG2681 110304/30
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb