{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sorte | HB7020 | |
Spanbrecher | SM | |
Stückzahl | 50 | |
Schnitttiefe ap | 0,25 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,25 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 130 mm/min - 280 mm/min | |
Inhalt | 261458 HB7020 | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | VCMT160404 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | GG2640 160404/50 | |
EAN / GTIN | 4067263096009 | |
Herstellernummer | GG2640 160404/50 |