Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung SCMT 120408/30

Artikel-Nr.: GG2628 120408/30
Neuheit
Setpreis 30 Stück (7,73 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7020
Spanbrecher SM
Stückzahl 30
Schnitttiefe ap 0,55 mm - 4,25 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 130 mm/min - 280 mm/min
Inhalt 260766 HB7020
ISO-Code Wendeschneidplatte SCMT120408
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2628 120408/30
EAN / GTIN 4067263095637
Herstellernummer GG2628 120408/30

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb